Leírás:
Az üvegszál-erősítésű műanyagból készült lépcsők és lépcsőfokok (30 mm x 30 mm) a különösen nagyfokú vegyi ellenállóság érdekében.
Különösen egyszerű és kényelmes magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben, műanyag kötél és csiga segítségével.
Kíméletes felületű falgörgők.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
A DIN EN ISO 4892-2 szabványnak megfelelően ellenáll az öregedésnek.
Alkalmas feszültség alatti munkavégzésre (1000 V AC, 1500 V DC).
Az alsó létra külső szélessége: 430 mm.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz.
Jellemző:
Munkamagasság 7,95 m
Terhelés max. 150 kg
Keresztrúd szélessége 1,1 m
Súly 35.7 kg
Létra hossza behajtva 4,09 m
Anyag GRP
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 270 mm
A lépcsőfokok száma 14
A lépcsőfokok száma 2 × 14
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Az alsó létra külső szélessége 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.