Skyline EFA 2E – GFK optrekladder 2x14

Artikelnummer: 41274
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41274
EAN/GTIN 4003866412747
Nummer fabrikant 41274

Omschrijving

Omschrijving:

Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
Looprollen, die de wand niet beschadigen.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
Buitenwerkse breedte van de onderladder: 430 mm.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 14
Aantal treden 2 × 14
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.1 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 35.7 kg
Ladderlengte, ingeschoven 4.09 m
Materiaal GVK
Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
Werkhoogte 7.95 m
buitenmaat basisdeel 420 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.