Opis:
Stebri in stopnice (30 mm x 30 mm) iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, za posebno visoko kemijsko odpornost.
Posebno enostavno in priročno nastavljanje višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm s plastično vrvjo in jermenico.
Stenski valjčki z nežno površino.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu z DIN EN 61478 ali VDE 0682, oddelek 6.5, kategorija 1/30 KV.
Odporna na staranje v skladu z DIN EN ISO 4892-2.
Primeren za delo pod napetostjo (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Zunanja širina spodnje lestve: 430 mm.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojišče.
Lastnosti:
Delovna višina 7,95 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 1,1 m
Teža 35,7 kg
Dolžina lestve, izvlečena 4,09 m
Material GRP
Vertikalni razmik med stopnicami 270 mm
Število stopnic 14
Število stopnic 2 × 14
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.