Popis:
Příčle a příčky (30 mm x 30 mm) z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro obzvláště vysokou chemickou odolnost.
Obzvláště snadné a pohodlné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm pomocí plastového lanka a kladky.
Stěnové válce s jemným povrchem.
Splňuje vysokonapěťovou zkoušku pro žebříky z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Odolnost proti stárnutí podle DIN EN ISO 4892-2.
Vhodné pro práci pod napětím (1 000 V AC, 1 500 V DC).
Vnější šířka spodního žebříku: 430 mm.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové stání.
Charakteristika:
Pracovní výška 7,95 m
Maximální zatížení 150 kg
Šířka příčného nosníku 1,1 m
Hmotnost 35,7 kg
Délka zasunutého žebříku 4,09 m
Materiál GRP
Svislá rozteč příček/stupňů 270 mm
Počet příček 14
Počet příček 2 × 14
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.