• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Skyline EFA 2E - Esc.ext.mec. PRFV 2x14

Número de artículo: 41274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41274
EAN / GTIN 4003866412747
Número del fabricante 41274

Descripción

Descripción:

Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Tramo superior de la escalera con ruedas de deslizamiento con rodadura de goma.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 7.95 m
Ancho del estabilizador 1.1 m
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.09 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 14
Nº peldaños 2 × 14
Peso 35.7 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.