Descrizione:
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44851-44852.
Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 9.9 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza scala, chiusa 4.09 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 14
Numero di pioli 3 × 14
Peso 36 kg
Profondità del gradino 38 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.