• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Everest 3DE - Esc.ext.man. 3 x 14 peld.

Número de artículo: 44854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44854
EAN / GTIN 4003866448548
Número del fabricante 44854
Número L L90010 1308

Descripción

Descripción:

Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

Altura de trabajo 9.9 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 38 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.09 m
Material Aluminio
Nº peldaños 14
Nº peldaños 3 × 14
Peso 36 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios