Description:
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d’appui simple (références 44851-44852).
Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 9.9 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 4.09 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 14
Nombre d'échelons 3 × 14
Poids 36 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 38 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »