Leírás:
Rugalmas, biztonságos és kedvező árú: a tökéletes megoldás nagy magasságokhoz.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
A 44851-44852 rendelési számú felső létra külön-külön is használható.
Stabil, háromszög alakú, extrudált profilból készült, vízszintes lépcsőfok a használati helyzetben.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült kötőrudak a maximális stabilitás érdekében.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 9,9 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 36 kg
Létra hossza behúzva 4,09 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 14
A csírák száma 3 × 14
Lépcsőmélység 38 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.