Opis:
Prilagodljiva, varna in cenovno ugodna: popolna rešitev za velike višine.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Zgornjo lestev je mogoče uporabiti tudi ločeno kot posamezno lestev z naročilnimi št. 44851-44852.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 9,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 36 kg
Dolžina zložene lestve 4,09 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 14
Število poganjkov 3 × 14
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.