Popis:
Flexibilní, bezpečné a za rozumnou cenu: ideální řešení pro velké výšky.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Horní žebřík lze použít také samostatně jako samostatný žebřík s obj. č. 44851-44852.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 9,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 36 kg
Délka zasunutého žebříku 4,09 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 14
Počet klíčků 3 × 14
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.