Pinzetta di precisione SMD 118 mm

Codice art.: 92 08 78 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92 08 78 ESD
EAN / GTIN 4003773054634
Codice del produttore 92 08 78 ESD
Numero-L L70010 790

Descrizione

Descrizione:

  • Lavorate a mano: con bordi lucidi e superficie assolutamente opaca, senza graffi e senza effetto specchio
  • Per i lavori di assemblaggio, i processi di laboratorio, le camere bianche, le riparazioni di circuiti stampati e le rilavorazioni nell'industria dell'elettronica
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione alla maggior parte dei prodotti chimici, sali e acidi
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • La varietà di forme e design dei becchi permette una tenuta sicura, il posizionamento e il controllo di piccoli componenti in spazi ristretti
  • Solo varianti ESD: permettono la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e i componenti elettrici
  • Solo varianti ESD: con rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra 10^4 e 10^9 Ohm

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: angolato 45
  • Larghezza della punta (A): 0,5 mm
  • Larghezza della punta (B): 2,5 mm
  • Versione con punta a pinzetta: Posizionamento
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: sì
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: scarico
  • Smerigliato
  • liscio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello