SMD-præcisionspincet 118 mm

Art.-nr.: 92 08 78 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 08 78 ESD
EAN/GTIN 4003773054634
Producentnummer 92 08 78 ESD
L-nummer L70010 790

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til arbejde med SMD-komponenter (SMD=Surface mounted device): SMD-pincettens fine geometri gør det også muligt at arbejde med elektroniske komponenter, der kan loddes direkte på printpladen ved hjælp af loddebare tilslutningspuder
  • Håndlavet: med polerede kanter og en fremragende matteret, ridse- og spejlfri overflade
  • Til montagearbejde, laboratorieprocesser, renrumsmiljøer, PCB-reparationer og omarbejde i elektronikindustrien
  • Førsteklasses rustfrit stål af høj kvalitet: høj temperaturbestandighed og fremragende korrosionsbestandighed over for de fleste kemikalier, salte og syrer
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • De mange forskellige former og kæbedesign giver mulighed for sikker fastholdelse, positionering og kontrol af små komponenter på trange steder
  • Kun ESD-varianter: muliggør kontrolleret udligning af potentialeforskelle mellem operatør og elektroniske komponenter
  • Kun ESD-varianter: med testet, sort epoxybelægning med en overflademodstand mellem 10^3 og 10^9 Ohm

Egenskab:

  • Overflade: Matted
  • Design: vinklet 45
  • Spidsbredde (A): 0,5 mm
  • Spidsbredde (B): 2,5 mm
  • Version af pincetspids: Positionering
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: ja
  • VDE-testet: nej
  • Brancher: Elektronik
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: udledning
  • Frostet
  • Glat