SMD natančna pinceta ESD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 08 78 ESD
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 08 78 ESD
EAN/GTIN 4003773054634
Številka proizvajalca 92 08 78 ESD
L-število L70010 790
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za delo s komponentami SMD (SMD=Surface mounted device): natančna geometrija pincete SMD omogoča tudi delo z elektronskimi komponentami, ki jih je mogoče spajkati neposredno na ploščo s pomočjo spajkalnih priključnih ploščic
  • Ročno izdelano: s poliranimi robovi in odlično matirano površino brez prask in ogledal
  • Za montažo, laboratorijske procese, čiste prostore, popravila tiskanih vezij in predelave v elektronski industriji
  • Visokokakovostno vrhunsko nerjavno jeklo: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • Različne oblike in zasnove čeljusti omogočajo varno držanje, pozicioniranje in nadzor majhnih sestavnih delov v omejenih prostorih
  • Samo različice ESD: omogočajo nadzorovano izenačevanje potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami
  • Samo različice ESD: s preizkušenim črnim epoksidnim premazom s površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 Ohm

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 45
  • Širina konice (A): 0,5 mm
  • Širina konice (B): 2,5 mm
  • Različica konice pincete: pozicioniranje
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: praznjenje
  • Mrzli
  • gladki