Přesné pinzety SMD 118 mm

Č. pol.: 92 08 78 ESD
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 08 78 ESD
EAN/GTIN 4003773054634
Číslo výrobcu 92 08 78 ESD
Číslo L L70010 790

Popis

Popis:

  • Pro práci se součástkami SMD (SMD = Surface Mounted Device): Jemná geometrie pinzety SMD umožňuje také práci s elektronickými součástkami, které lze pájet přímo na desku pomocí pájecích spojovacích plošek
  • Ruční výroba: s leštěnými hranami a dokonale matným povrchem bez škrábanců a zrcadel
  • Pro montážní práce, laboratorní procesy, prostředí čistých prostor, opravy a přepracování desek plošných spojů v elektronickém průmyslu
  • Vysoce kvalitní prvotřídní nerezová ocel: vysoká teplotní odolnost a vynikající odolnost proti korozi většiny chemikálií, solí a kyselin
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Různé tvary a provedení čelistí umožňují bezpečné držení, polohování a ovládání malých součástí ve stísněných prostorech
  • Pouze varianty ESD: umožňují řízené vyrovnávání rozdílů potenciálů mezi obsluhou a elektronickými součástmi
  • Pouze varianty ESD: s testovaným černým epoxidovým povlakem s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 Ohm

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: šikmé 45
  • Šířka hrotu (A): 0,5 mm
  • Šířka hrotu (B): 2,5 mm
  • Verze hrotu pinzety: Polohování
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká