SMD-precisie-pincet 118 mm

Artikelnummer: 92 08 78 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 08 78 ESD
EAN/GTIN 4003773054634
Nummer fabrikant 92 08 78 ESD
L-nummer L70010 790

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het werken met SMD-componenten (SMD=Surface mounted device): De fijne geometrie van het SMD-pincet maakt het ook mogelijk om te werken met elektronische componenten die direct op de printplaat gesoldeerd kunnen worden door middel van soldeerbare aansluitpads
  • Handgemaakt: met gepolijste randen en prachtig gematteerd, kras- en spiegelvrij oppervlak
  • Voor assemblagewerk, laboratoriumprocessen, cleanroomomgevingen, PCB-reparaties en herbewerking in de elektronica-industrie
  • Hoogwaardig premium roestvrij staal: bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Dankzij de verschillende vormen en bekontwerpen kunnen kleine onderdelen veilig worden vastgehouden, gepositioneerd en gecontroleerd in kleine ruimten
  • Alleen ESD-varianten: maken gecontroleerde compensatie van potentiaalverschillen tussen operator en elektronische componenten mogelijk
  • Alleen ESD-varianten: met geteste, zwarte epoxycoating met een oppervlakteweerstand tussen 10^3 en 10^9 Ohm

Kenmerk:

  • Oppervlak: Gematteerd
  • Ontwerp: schuin 45
  • Tipbreedte (A): 0,5 mm
  • Tipbreedte (B): 2,5mm
  • Pincetpunt versie: Positionering
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD getest: ja
  • VDE-getest: nee
  • Industrieën: Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: ontladen
  • Berijpt
  • Glad