SMD precíziós csipesz Sima 118 mm

Cikkszám: 92 08 78 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 08 78 ESD
EAN / GTIN 4003773054634
Gyártó száma 92 08 78 ESD
L-szám L70010 790

Leírás

Leírás:

  • SMD alkatrészek (SMD=Surface Mounted Device) megmunkálásához: Az SMD csipesz finom geometriája lehetővé teszi a közvetlenül a lapra forrasztható elektronikus alkatrészek megmunkálását is, a forrasztható csatlakozási pontok segítségével
  • Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
  • Összeszerelési munkákhoz, laboratóriumi folyamatokhoz, tisztaszobai környezethez, NYÁK javításokhoz és utómunkálatokhoz az elektronikai iparban
  • Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • A különböző formák és pofakialakítások lehetővé teszik a kis alkatrészek biztonságos rögzítését, pozicionálását és ellenőrzését szűk helyeken is
  • Csak ESD-változatok: lehetővé teszi a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
  • Csak ESD változatok: bevizsgált, fekete epoxi bevonattal, 10^3 és 10^9 Ohm közötti felületi ellenállással

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: szögletes 45
  • Szélesség (A): 0,5 mm
  • Szélesség (B): 2,5mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima