Portapinza di serraggio ER CENTRO P cilindrico, per Dim. pinza ER: 8

Codice art.: 300682 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Per pinze di serraggio ER 8
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 1 mm - 5 mm
⌀ Esterno D 10 mm
⌀ Codolo d 10 mm
Lunghezza codolo L1 138 mm
L2 10 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300682 8
EAN / GTIN 2050001705679
Codice del produttore 42110001500

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico Fahrion CENTRO P senza ghiere di serraggio.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309754; 309756.
Pinze ER n. art. 309365309372, minighiera ER CP n. art. 309655; 309665.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.
Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello