Paio di guanti uvex arc protect g1 7

Codice art.: 094907 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    25,92 € / paia
  • da 10 paia
    21,60 € / paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
  • Norma: EN 407
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo riutilizzabile
Peso 600 g
Norma EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Materiale supporto Modacrilico / maglia di cotone
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Classe per gli archi voltaici di disturbo Classe di protezione 1
Lunghezza 270 mm
Colore grigio
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094907 7
EAN / GTIN 4048612085219
Codice del produttore 6083807

Descrizione

Esecuzione:

uvex arc protect g1. Protegge l’utilizzatore dalle scariche termiche generate da un arco voltaico di disturbo durante i lavori su impianti elettrici.
Piacevole comodità di trasporto grazie alla forma ergonomica e all’elevata flessibilità. Abbinabile con un guanto per elettricisti.

Uso:

Per eseguire lavori su impianti elettrici.

Norma:

EN 388; EN 407
Classe per gli archi voltaici di disturbo 1 a norma EN 61482-1-2 (box test).

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.