• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handske, par uvex arc protect g1, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094907 7
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    320,84 SEK / 1 par
  • Från 10par
    267,40 SEK / 1 par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
92 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: EN 407
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsdata Flergångs
vikt 600 g
Norm EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Hållarmaterial Modacryl- / Baumwollgestrick
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Klass, störande ljusbågar Skyddsklass 1
Längd 270 mm
Färg grå
Produktslag Elektrikerhandske

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094907 7
EAN/GTIN 4048612085219
Tillverkarens nummer 6083807
Tillverkare/ansvarig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Benämning

Utförande:

uvex arc protect g1. Skyddar vid arbeten på elanläggningar mot termisk urladdning av störljusbågar.
Behaglig bärkomfort genom den ergonomiska passformen och den höga flexibiliteten. Kan kombineras med en elektrikerhandske.

Användningsdata:

Vid arbeten på elanläggningar.

Norm:

EN 388; EN 407
Ljusbågklass 1 enligt EN 61482-1-2 (boxtest).

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.