Paio di guanti uvex impact 1, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094435 10
Sconto
27,76 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Chiusura a strappo
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Chiusura a strappo
EN 388 4X43C
Materiale supporto Nylon, HPPE, vetro
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore nero / giallo
Misure guanti da lavoro 10
Peso 203 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094435 10
EAN / GTIN 4048612039526
Codice del produttore 6059810

Descrizione

Esecuzione:

uvex impact 1. Guanto antitaglio senza cuciture con protettori per lavori robusti. Rivestimento resistente in gomma nitrilica per una buona presa in ambienti asciutti e umidi. Palmi imbottiti, protettori sui dorsi e rinforzi sulle articolazioni delle dita a protezione da possibili urti o schiacciamenti. Con chiusure a strappo per una tenuta sicura nei lavori grezzi. Particolarmente adatto per lavori con sollecitazioni meccaniche elevate, attività minerarie, industria gaspetrolifera.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello