{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento di protezione dalle fiamme Blakläder | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 78% lana merino; 20% modacrile; 2% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 225 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | nero | |
Taglia unisex | S | |
Normativa | EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Biancheria intima parafiamma |
Codice articolo | 091458 S | |
EAN / GTIN | 7330509655825 | |
Codice del produttore | 188910759900S |