{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 78% lã merino; 20% modacrílico; 2% fibra especial | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 225 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa delicada a 60 °C | |
| Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
| Cor | preto | |
| Tamanho unissexo | S | |
| Norma | EN IEC 61482-2 | |
| Tipo de produto | Roupa interior ignífuga |
| Número do artigo | 091458 S | |
| EAN/GTIN | 7330509655825 | |
| Número do fabricante | 188910759900S | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |