{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, vilna | 78 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 2 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 20 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 60 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | modakrilas; specialus pluoštas; vilna | |
| Audinio tankis | 225 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | apatinės trumpikės | |
| Tarptautiniai dydžiai | S | |
| Savybės | neįsielektrina; šilumos izoliacija | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091458 S | |
| EAN / GTIN | 7330509655825 | |
| Gamintojo numeris | 188910759900S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |