{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kön | Unisex | |
| Tygsammansättning | 78% merinoull; 20 % modakryl; 2% specialfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 225 g/m2 | |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
| Tvättning | 60 °C skontvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Färg | svart | |
| Unisex-storlek | S | |
| Norm | EN IEC 61482-2 | |
| Produktslag | Flamskyddsunderkläder |
| Artikkelkode | 091458 S | |
| EAN / GTIN | 7330509655825 | |
| Manufacturer number | 188910759900S | |
| Manufacturer/responsible person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |