Donje rublje za zaštitu od vatre, crno, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091458 S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 78% merino vuna; 20 % modakril; 2% posebna vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 225
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C osjetljivo rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Sastav tkanine 78% merino vuna; 20 % modakril; 2% posebna vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 225 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex standard 100
Pranje 60 °C osjetljivo rublje
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Boja crno
Veličina uniseks S
Standard EN IEC 61482-2
Vrsta proizvoda Donje rublje za zaštitu od plamena

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091458 S
EAN / GTIN 7330509655825
Broj proizvođača 188910759900S
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Donje rublje za zaštitu od vatre od vrlo kvalitetne merino vune. S ergonomskim prianjanjem i najboljim zaštitnim značajkama. Materijal osigurava dobru toplinsku izolaciju u mokrom, ali i u suhom okruženju.
Donje rublje s gumicom u struku i manžetama na završecima nogavica.

Standard:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, razred 1.