Pantalón interior de protección contra las llamas, negro, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091458 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Lana 78 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 2 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 20 %
Temperatura, Lavado delicado 60 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro
Composición del tejido Modacrílico; Fibra especial; Lana
Densidad tejido 225 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Pantalón interior
Talla internacional S
Características aislamiento térmico; antiestático
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091458 S
EAN / GTIN 7330509655825
Número del fabricante 188910759900S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa interior de protección contra las llamas de lana merina de alta calidad. Con forma ajustada ergonómica y las mejores propiedades de protección. El material proporciona un buen aislamiento térmico, en un entorno tanto húmedo como seco.
Pantalón interior con goma elástica en la cintura y puños en las perneras.

Norma:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, clase 1.