Calibro di profondità con tallone fisso

Codice art.: 418500
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
332 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Taratura: A2

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca. Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Corsoio sottile con estremità a squadra con graduazione bifacciale. Utilizzo come calibro di profondità normale mediante inversione del corsoio. Superfici di contatto finemente rettificate.

Fornitura:

Dimensione 500L fornito di custodia.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello