Mazzetta con manico tricomponente 1 kg

Codice art.: 751020 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 1 kg
Lunghezza manico 260 mm
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 751020 1
EAN / GTIN 8024886005999
Codice del produttore 2000/1000 G

Descrizione

Esecuzione:

Testa della mazza forgiata. Bocche temprate e rinvenute a norma, testa verniciata nera, superfici di lavoro lucide.
Mazzetta con manico tricomponente indistruttibile (anima in acciaio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare. Vantaggio: indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Norma:

DIN 6475

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.