• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazzetta con manico tricomponente, Peso senza manico: 2kg

Codice art.: 751020 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Peso senza manico (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 2 kg
Lunghezza manico 280 mm
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 751020 2
EAN / GTIN 8024886012713
Codice del produttore 2000/2000 G
Produttore/persona responsabile OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descrizione

Esecuzione:

Testa della mazza forgiata. Bocche temprate e rinvenute a norma, testa verniciata nera, superfici di lavoro lucide.
Mazzetta con manico tricomponente indistruttibile (anima in acciaio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare. Vantaggio: indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Norma:

DIN 6475

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.