{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Armadio-guardaroba per appendere cinghie di sollevamento AG2000KS RAL7035 | |
Altezza | 1.830 mm | |
Larghezza | 1.890 mm | |
Profondità | 900 mm | |
Numero di ganci | 12 | |
Portata per ganci | 75 kg | |
Portata massima | 1.000 kg | |
Peso | 91 kg | |
Configuratore rilevante | no | |
Tipo di prodotto | Carrello per cinghie di sollevamento |
Codice articolo | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Codice del produttore | AG2000KS-7035 |