{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Nostoapuvälineteline AG2000KS RAL7035 | |
Korkeus | 1 830 mm | |
Leveys | 1 890 mm | |
Syvyys | 900 mm | |
Koukkujen lukumäärä | 12 | |
Kantokyky koukkua kohden | 75 kg | |
Enimmäiskantokyky | 1 000 kg | |
Paino | 91 kg | |
Konfiguraattori relevantti | ei | |
Tuotetyyppi | Nostoapuvälinevaunu |
Tuotekoodi | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Valmistajan numero | AG2000KS-7035 |