Cadru-suport cu elemente de ridicare, Tip: S

Cod articol.: 918620 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Anschlagmittelgarderobe AG2000KS RAL7035
Culoarea gri
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână nu
Număr de role 4
Tip produs Cuier tip stativ
Număr de cârlige 12
Capacitate portantă per cârlig 75 kg
Capacitate portantă max. 1.000 kg
Lăţimea totală 1.890 mm
Adâncimea totală 900 mm
Înălţimea totală 1.830 mm
Material oțel
Greutate totală 91 kg
Caracteristici reglabil pe înălţime
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 918620 S
EAN / GTIN 2050002064089
Număr producător AG2000KS-7035
Producător/responsabil VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Descriere

Execuţie:

Stativ din ţeavă de oţel, pentru păstrarea elementelor de ridicare precum lanţuri, cabluri, benzi de ridicare. Cu 2 bare transversale reglabile pe înălţime şi cu 12 cârlige duble de suspendare, galvanizate şi reglabile. Demontare şi montare simple, ceea ce permite folosirea mobilă pe şantiere. Se livrează dezasamblat, montajul se face uşor urmărind instrucţiunile.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Cârlige duble reglabile suplimentare galvanizate pot fi găsite accesând pagina de internet www.hoffmann-group.com la codul 918623 măr. 6.