Portique de rangement d’équipements d’élingage, Type: S

Réf.: 918620 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 29,74 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Référence fabricant Anschlagmittelgarderobe AG2000KS RAL7035
Couleur gris
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt non
Nombre de rouleaux 4
Type de produit portemanteaux
Nombre de crochets 12
Charge admissible par crochet 75 kg
Charge admissible max. 1 000 kg
Largeur totale 1 890 mm
Profondeur totale 900 mm
Hauteur totale 1 830 mm
Matériau acier
Poids total 91 kg
Caractéristiques réglage en hauteur
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 918620 S
EAN / GTIN 2050002064089
Réf. fabricant AG2000KS-7035
Fabricant/personne responsable VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Description

Exécution:

Supports en tube d’acier pour le rangement d’équipements d’élingage, tels que chaînes, cordes, sangles de levage, etc. Avec 2 traverses réglables en hauteur et 12 crochets doubles galvanisés réglables. Démontage et remontage aisés pour une utilisation mobile sur chantiers. Livraison en éléments séparés, montage aisé avec instructions.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Crochets doubles galvanisés réglables supplémentaires, voir code art. 918623 réf. 6 à l’adresse www.hoffmann-group.com.