Věšák na vázací prostředky, Typ: S

Artiklové číslo: 918620 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Anschlagmittelgarderobe AG2000KS RAL7035
Barva Šedá
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Počet roliček 4
Druh produktu Stojan na šaty
Počet háků 12
Nosnost jednotlivých háků 75 kg
Nosnost max. 1 000 kg
Celková šířka 1 890 mm
Celková hloubka 900 mm
Celková výška 1 830 mm
Materiál ocel
Hmotnost celkem 91 kg
Vlastnosti výškově nastavitelné
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918620 S
EAN / GTIN 2050002064089
Číslo výrobce AG2000KS-7035
Výrobce/odpovědná osoba VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Popis

Provedení:

Stojan z ocelové trubky k ukládání vázacích prostředků, jako jsou řetězy, lana, zvedací popruhy atd. Se 2 výškově nastavitelnými příčnými nosníky a 12 pozinkovanými a nastavitelnými dvojitými závěsnými háčky. Jednoduchá demontáž a opakovaná montáž pro mobilní použití na staveništích. Dodání v rozebraném stavu, snadná montáž pomocí návodu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Další nastavitelné pozinkované dvojité háky lze nalézt pod č. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.