{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HSS | |
Passo dentatura | 1,2-2,6 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Descrizione | T123X | |
Idoneità | _T123X | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Spessore lamiera (lamiera piena) | 1,5-10 mm | |
Profilo in metallo (chiuso) | < 30 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine | |
Numero di lame | 5 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetti alternativo |
Codice articolo | 588500 T123X | |
EAN / GTIN | 3165140128056 | |
Codice del produttore | 2608638473 |