Set di lame per seghetti alternativi T118EHM-E

Codice art.: 588500 T118EHM-E
Imposta il prezzo 3 Articolo (8,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 2-5
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 83 mm
Descrizione T118EHM
Idoneità _T118EHM
Ottimizzato per il materiale INOX
Spessore lamiera (lamiera piena) 2-5 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 3
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Codice del produttore 2608900562

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
Lama dentata in metallo duro per la massima durata su INOX.

Fornitura:

3 pezzi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello