Set di lame per seghetti alternativi T121AF

Codice art.: 588500 T121AF
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
183 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,2 mm
Lunghezza lama 92 mm
Descrizione T121AF
Idoneità _T121AF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588500 T121AF
EAN / GTIN 3165140596862
Codice del produttore 2608636699

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
Speed for Metal − durata e velocità di taglio maggiori su metallo grazie alla lama rastremata, allo spessore ridotto della lama e alla geometria ottimizzata dei denti (rigidi e aggressivi alternati).

Fornitura:

5 pezzi
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello