Pinze a crimpare per connettori di cavi aperti

Codice art.: 985757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; black
Forma ganasce/forchetta diritte
Lunghezza ganasce/forchetta 20 mm
Larghezza ganasce / forchetta 10 mm
Per Terminali e connettori isolati
Sezione trasversale max., Terminali e connettori isolati 6 mm2
Spellatura per sezione del filo min. 1,5 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 6 mm2
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Caratteristiche Funzione spellafili
Lunghezza complessiva L 195 mm
Peso totale 250 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 985757
EAN / GTIN 3148519857573
Codice del produttore 985757
Numero-L L60130 3234
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Pezzo a pressione con 3 misure per manicotti 1,5 - 2,5 - 6 mm2Lunghezza: 195 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250