Clește de sertizare pentru conectori de cabluri deschise

Cod articol.: 985757
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; negru
Forma fălcilor/gura drept
Lungimea fălcilor/gurii 20 mm
Lăţime fălci/gură 10 mm
Recomandat pentru Papuci de cablu şi conectori izolaţi
Secțiune transversală max., Papuci de cablu şi conectori izolaţi 6 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 1,5 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 6 mm2
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare
Lungimea totală L 195 mm
Greutate totală 250 g

Identificare și clasificare

Cod articol 985757
EAN / GTIN 3148519857573
Număr producător 985757
L-Număr L60130 3234
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Piesă de presiune cu 3 dimensiuni pentru manșoane de conectare 1,5 - 2,5 - 6 mm2Lungime: 195 mm

Caracteristică:

  • W [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250