Crimping pliers for open core connector 1.5, 2.5 and 6 mm² section

Nr art.: 985757
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Długość szczęk 20 mm
Szerokość szczęk 10 mm
Możliwość użycia do Izolowane końcówki kablowe i łączniki
Maks. przekrój poprzeczny, Izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 1,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 6 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Długość całkowita L 195 mm
Masa całkowita 250 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 985757
EAN / GTIN 3148519857573
Numer producenta 985757
Numer L L60130 3234
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pressure piece with 3 sizes for plug sleeves 1.5 - 2.5 - 6 mm²
  • Length: 195 mm

Cecha szcz.:

  • W [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250