Krimpovací kleště pro otevřené kabelové konektory

Č. pol.: 985757
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985757
EAN/GTIN 3148519857573
Číslo výrobcu 985757
Číslo L L60130 3234

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tlakový kus se 3 velikostmi pro zátkové objímky 1,5 - 2,5 - 6 mm2Délka: 195 mm

Charakteristika:

  • Š [mm]: 195 D [mm]: 195 [g]: 250