{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Form, kæber/mund | lige | |
| Længde, kæber/mund | 20 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 10 mm | |
| Egnet til | isoleret kabelsko og forbinder | |
| Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder | 6 mm2 | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 1,5 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 6 mm2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion | |
| Længde i alt | 195 mm | |
| Vægt, samlet | 250 g |
| Artikelnummer | 985757 | |
| EAN/GTIN | 3148519857573 | |
| Producentnummer | 985757 | |
| L-nummer | L60130 3234 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |