Pince à sertir pour connecteurs de câbles ouverts

Réf.: 985757
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 20 mm
Mâchoire/mors larges 10 mm
Pour cosses et connecteurs isolés
Section max., cosses et connecteurs isolés 6 mm2
Dénudage pour section de conducteur min. 1,5 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 6 mm2
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage
Longueur totale L 195 mm
Poids total 250 g

Identification et classification

Référence article 985757
EAN / GTIN 3148519857573
Réf. fabricant 985757
Article hors catalogue L60130 3234
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit:Pièce de pression avec 3 tailles pour douilles de connecteur 1,5 - 2,5 - 6 mm2Longueur: 195 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 195 L [mm]: 195 [g]: 250