Maschio a rullare a macchina HOLEX Pro Form senza scanalature di lubrificazione 6HX, TiN, M: M1

Codice art.: 139130 M1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Serie Pro Form
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00252105
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0025 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h9
Diametro codolo 2,5 mm
Lunghezza codolo 30 mm
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura metrica 1 mm
Filettatura M1
Passo della filettatura 0,25 mm
Classe di tolleranza filettatura 4HX
Diametro imbocco 0,85 mm
Apertura chiave 2,1 mm
Lunghezza di taglio filettatura 6 mm
Lunghezza imbocco 0,75 mm
Angolo d’imbocco 9 grado
Numero taglienti 4
Direzione delle spire Es. neutra, diritta
Angolo di spoglia 0 grado
Forma dell’imbocco C
Utilizzo per tipo di foro Through hole; Blind hole
Fino a profondità (diametro x) 1,5; 1,5
Numero di scanalature per i trucioli 1
Diametro del foro centrale 0,9 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 0,9 mm
Angolo di filetto 60 grado
Apertura chiave quadrata 2,1 mm
Materiale da taglio HSS-E-PM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-PM
Rivestimento TiN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 40 mm
Lunghezza utile 1,5 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
Peso 3 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 2174
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139130 M1
EAN / GTIN 4069515003193
Codice del produttore 139130 M1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Dim. M1–M1,4 – classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: potente maschio a rullare per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata resistenza all’usura.
  • Rivestimento HIPIMS TiN ottimizzato di ultima generazione.