{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Rivestimento | TiN | |
| Filettatura D | M8 | |
| Passo della filettatura | 1,25 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 7,45 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| Apertura chiave quadrata □ | 6,2 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | ISO 2X 6HX | |
| Utilizzo per tipo di foro | through hole; blind hole | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Pro Form | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00802105 | |
| Dimensione attacco | 0080 | |
| Lunghezza codolo LS | 71 mm | |
| Diametro nominale filettatura, metrico D | 8 mm | |
| Lunghezza tagliente filettante Lc | 19 mm | |
| Lunghezza imbocco | 6,445 mm | |
| Angolo d’imbocco | 9 grado | |
| Numero taglienti | 5 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Fino a profondità (diametro x) | 1,5; 1,5 | |
| Diametro del foro centrale | 7,25 mm | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 93,625 mm | |
| Peso | 37 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 2174 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna (EGI) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare con codolo rinforzato |
| Codice articolo | 139130 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515003339 | |
| Codice del produttore | 139130 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |