Maschio a rullare a macchina HOLEX Pro Form senza scanalature di lubrificazione 6HX, TiN, M: M2

Codice art.: 139130 M2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS-E-PM
Rivestimento TiN
Filettatura D M2-6HX
Passo della filettatura 0,4 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 1,85 mm
Lunghezza complessiva L 46,54 mm
Apertura chiave quadrata □ 2,1 mm
Diametro codolo DS 2,8 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2X 6HX
Utilizzo per tipo di foro Foro passante; Foro cieco
Numero di scanalature per i trucioli 3
Angolo di filetto 60 gradi
Forma dell’imbocco C
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00282105
Modulo di attacco Codolo liscio con quadro
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 2,8 mm
Classe di tolleranza attacco h9
Lunghezza codolo LS 37 mm
Olio idonea
Lubrorefrigerante sì
Serie Pro Form
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Diametro nominale filettatura, metrico D 2 mm
Diametro imbocco 1,78 mm
Lunghezza tagliente filettante Lc 8 mm
Lunghezza imbocco 2,64 mm
Angolo d’imbocco 9 gradi
Numero taglienti 3
Direzione delle spire Es. neutra, diritta
Fino a profondità (diametro x) 1,5; 1,5
Diametro del foro centrale 1,85 mm
Codolo rinforzato si
Normlänge L 45 mm
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS-PM
Interfaccia Attacco 1
Peso 3 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 2174
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139130 M2
EAN / GTIN 4069515003247
Codice del produttore 139130 M2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Dim. M1–M1,4 – classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: potente maschio a rullare per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata resistenza all’usura.
  • Rivestimento HIPIMS TiN ottimizzato di ultima generazione.