Maschio a rullare a macchina HOLEX Pro Form senza scanalature di lubrificazione 6HX, TiN, M: M5

Codice art.: 139130 M5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Materiale da taglio HSS-E-PM
Rivestimento TiN
Filettatura D M5
Passo della filettatura 0,8 mm
Diametro del foro centrale Valore indicativo 4,65 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
Apertura chiave quadrata □ 4,9 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Classe di tolleranza filettatura ISO 2X 6HX
Utilizzo per tipo di foro through hole; blind hole
Numero di scanalature per i trucioli 4
Angolo di filetto 60 grado
Forma dell’imbocco C
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie Pro Form
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00602105
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 55 mm
Diametro nominale filettatura, metrico D 5 mm
Lunghezza tagliente filettante Lc 15 mm
Lunghezza imbocco 4,335 mm
Angolo d’imbocco 9 grado
Numero taglienti 4
Direzione delle spire Es. neutra, diritta
Angolo di spoglia 0 grado
Fino a profondità (diametro x) 1,5; 1,5
Diametro del foro centrale 4,47 mm
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 72,235 mm
Peso 16 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 2174
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139130 M5
EAN / GTIN 4069515003315
Codice del produttore 139130 M5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Dim. M1–M1,4 – classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX.
HOLEX Pro Form: potente maschio a rullare per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata resistenza all’usura.
  • Rivestimento HIPIMS TiN ottimizzato di ultima generazione.