{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Pro Form | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01202105 | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0120 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h9 | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 81 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 16 mm | |
| Filettatura | M16 | |
| Passo della filettatura | 2 mm | |
| Classe di tolleranza filettatura | 6HX | |
| Diametro imbocco | 14,8 mm | |
| Apertura chiave | 9 mm | |
| Lunghezza di taglio filettatura | 29 mm | |
| Lunghezza imbocco | 5,79 mm | |
| Angolo d’imbocco | 9 grado | |
| Numero taglienti | 6 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Utilizzo per tipo di foro | Through hole; Blind hole | |
| Fino a profondità (diametro x) | 1,5; 1,5 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
| Diametro del foro centrale | 15,1 mm | |
| Diametro del foro centrale Valore indicativo | 15,1 mm | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Apertura chiave quadrata | 9 mm | |
| Materiale da taglio | HSS-E-PM | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-PM | |
| Rivestimento | TiN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 110 mm | |
| Lunghezza utile | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva | 110 mm | |
| Peso | 181 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 2174 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare con codolo rinforzato |
| Codice articolo | 139130 M16 | |
| EAN / GTIN | 4069515003360 | |
| Codice del produttore | 139130 M16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |