Set di pinze elettroniche 5 pezzi

Codice art.: 96838798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Elektronikzangen-Satz 5tlg; Nr. 6707; Nr. 6708; Nr. 6709; Nr. 6710; Nr. 6711
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Colore yellow; green
Numero di utensili 5 pz.
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Posizione ganasce/forchetta diritte
Esecuzione ganasce/forchetta Es. ultrasottile
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto set
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. lucidata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 365 mm
Peso totale 480 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96838798
EAN / GTIN 4018754340057
Codice del produttore 96838798
Numero-L L60010 7863
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Compilazione pratica di pinze di presa e taglio comuni per lavori di assemblaggio di precisione, ad esempio nell’elettronica o nella meccanica di precisione.
  • Tutte le pinze hanno uno snodo di precisione, una doppia molla a balestra e un appoggio per il pollice per un lavoro preciso.
  • I taglienti e le ganasce della pinza sono temprati a induzione e garantiscono una durata particolarmente lunga.
  • L’impugnatura antiscivolo a due componenti offre una maggiore sicurezza quando si afferra, si tiene e si piega.
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserti Tool Control System (TCS).
Caratteristiche:
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 5
  • Divisori per cassetti: 1/3
  • Altezza mm (h): 45 mm
  • Lunghezza mm (L): 365 mm
  • Peso: 480 g
  • Larghezza mm (b): 180 mm

Fornitura:

Contenuto 5 pezzi:
  • 1 Taglierina elettronica laterale n. art. 6707: L. 115 mm
  • 1 Mini taglierina elettronica n. art. 6708: L. 115 mm
  • 1 Taglierina elettronica n. art. 6709: L. 120 mm
  • 1 Taglierina elettronica per diagonali n. art. 6710: L. 120 mm
  • 1 Pinza elettronica a becchi piatti n. art. 6711: L. 130 mm